Ura - Enjoliveur standard Practice - finition blanc - 168131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage
matériau - plastique
couleur - blanc
hauteur - 11 mm
diamètre - 186.7 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400156863
Réf. Sonepar
00030168131
Réf. Fournisseur
168131
Marque
Ura
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de montage
matériau:
plastique
couleur:
blanc
hauteur:
11 mm
diamètre:
186.7 mm
Les Atouts de l'article:
Se fixe sur les BAES ou LSC Practice évolutionDe diamètre extérieur de 187 mmEnjoliveur blanc
Les Atouts de la gamme:
La gamme Practice Evolution permet de répondre aux besoins d'éclairage de sécurité dans tous les bâtiments tertiaires nécessitants une installation esthétique. Une pose encastrée simple et rapide et une très faible consommation caractérisent cette gamme. Un design innovant, des pictogrammes serigraphiés et des enjoliveurs disponibles en 5 couleurs offrent un haut niveau de finition. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les BAES disposent d'une garantie de 4 ans et sont certifiés NF Environnement.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Ura
Découvrez toute la gamme Ura


