🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Ura - Ensemble 2 batteries 1 ELEMENT NI MH 1,1 AH POUR BAES+BAEH Uraone V ET Urajet V - 111915

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Ensemble 2 batteries 1 ELEMENT NI MH 1,1 AH POUR BAES+BAEH Uraone V ET Urajet V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.2 V

  • capacité - 1.1 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - AA

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400167968

Réf. Sonepar

00030016796

Réf. Fournisseur

111915

Marque

Ura

tension nominale:

1.2 V

capacité:

1.1 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

AA

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

1

modèle:

Nickel-métal-hydride

longueur:

55 mm

hauteur, borne comprise:

32 mm

largeur:

19 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Non

température ambiante:

0...50 °C

adapté à une charge rapide:

Non

poids:

48 g

Batterie de remplacement pour les BAES+BAEH SATI; SATI Connectés et SATI Adressables URA de référence: 111248V; 111347V; 113258V; 113248V; 111348V; 112249V; 112349V; 112259V;

Les Atouts de l'article:

Batterie2 fois 1 élément NiMh 1,2 V 1,1 AHPour BAES+BAEH Uraone et URAJET à partir de S10 de 2020

Les Atouts de la gamme:

Uraone, la gamme incontournable dans le bâtiment, propose des blocs d'éclairage de sécurité et des luminaires sur source centralisée à LEDs de faible consommation, discrets avec un diffuseur plat et un fond débrochable permettant de réutiliser les points de fixation existants. Les BAES d'évacuation et les BAES+BAEH intègrent 2 nouvelles fonctions activables en présence secteur : La Visibilité + pour améliorer la perception des pictogrammes en évacuation, en provoquant le clignotement simultané des BAES. Le balisage lumineux d'évacuation qui permet d'augmenter la visibilité des dégagements et des sorties pour réduire le temps d'évacuation, en provoquant un clignotement alternatif (chenillard) des BAES. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie SATI, Super SATI Connecté et Adressable. Les BAES disposent d'une garantie de 2 ans, sont certifiés NF Environnement et livrés avec un pictogramme universel permettant de réaliser tous les sens d'évacuation.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Ura

Découvrez toute la gamme Ura