🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Ura - Lampe - 24Volts - 3Watts - avec culot E10 - 602269

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Lampe - 24Volts - 3Watts - avec culot E10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 3 W

  • Culot - autre

  • tension de lampe - 24...24 V

  • diamètre - 10 mm

  • longueur totale - 28.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400150007

Réf. Sonepar

00030602269

Réf. Fournisseur

602269

Marque

Ura

puissance de la source lumineuse:

3 W

Culot:

autre

tension de lampe:

24...24 V

diamètre:

10 mm

longueur totale:

28.5 mm

Lampe à incandescence 24V 3W à culot E10 pour maintenance de Luminaire pour Sources Centrales Ura