Ura - Lot de 10 BAES Evacuation Uraone 111013 reconditionnés sans embase av. 2020 - UR811013M-R

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Lot de 10 BAES Evacuation Uraone 111013 reconditionnés sans embase av. 2020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - montage en saillie (mur)

  • indice de protection (IP) - IP42

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400172870

Réf. Sonepar

00030017287

Réf. Fournisseur

UR811013M-R

Marque

Ura

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

45 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

montage en saillie (mur)

indice de protection (IP):

IP42

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

temps d'opération nominal:

1...1 h

puissance du système:

0.5 W

type de pictogramme:

feuillet/plaque inséré(e)

visibilité du pictogramme:

d’un seul côté

pictogramme inclus:

Oui

avec interrupteur à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

NiCd

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

nombre de têtes de luminaire:

1

pays de fabrication:

FRANCE

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

207...253 V

appareillage:

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière:

diffuseur

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

123000 h

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

flux lumineux en mode veille:

3 lm

température de couleur:

5300...5300 K

distance de visibilité du pictogramme:

15 m

largeur:

110 mm

hauteur/profondeur:

41 mm

longueur:

210 mm

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

autre

convient pour la mise en veille:

Oui

courant nominal:

2...2.4 mA

Lot de 10 BAES Evacuation - réf. Uraone 111013 reconditionnés sans embase av. 2020 - Assure une évacuation sûre et efficace des personnes

Un produit Ura

Découvrez toute la gamme Ura