Ura - Lot de 4 BAES Ambiance Uralife 118228 reconditionnés avec patère - UR818228N-R

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Lot de 4 BAES Ambiance Uralife 118228 reconditionnés avec patère

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - éclairage d'évacuation et d'ambiance

  • flux lumineux utile - 400 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - en saillie et encastré

  • indice de protection (IP) - IP43

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400173006

Réf. Sonepar

00030017300

Réf. Fournisseur

UR818228N-R

Marque

Ura

fonction:

éclairage d'évacuation et d'ambiance

flux lumineux utile:

400 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

en saillie et encastré

indice de protection (IP):

IP43

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

temps d'opération nominal:

1...1 h

puissance du système:

4 W

visibilité du pictogramme:

d’un seul côté

pictogramme inclus:

Non

avec interrupteur à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

NiMh

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

pays de fabrication:

FRANCE

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

207...253 V

appareillage:

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière:

diffuseur

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

123000 h

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

flux lumineux en mode veille:

3 lm

température de couleur:

5300...5300 K

distance de visibilité du pictogramme:

15 m

largeur:

202 mm

hauteur/profondeur:

75 mm

longueur:

388.6 mm

largeur d'encastrement:

129 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

60 mm

longueur d’encastrement:

356 mm

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

raccordement à vis

convient pour la mise en veille:

Oui

courant nominal:

16...19 mA

Lot - BAES Evacuation x4 - réf. Uralife 118218 reconditionné avec patère - Assure une évacuation sûre et efficace des personnes

Un produit Ura

Découvrez toute la gamme Ura