Ura - Luminaire LSC métal M0 Évacuation INC - E27 - 210000

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Luminaire LSC métal M0 Évacuation INC - E27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - montage en saillie (mur)

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400151646

Réf. Sonepar

00030210000

Réf. Fournisseur

210000

Marque

Ura

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

45 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

montage en saillie (mur)

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

type de pictogramme:

autocollant

visibilité du pictogramme:

d’un seul côté

pictogramme inclus:

Oui

avec interrupteur à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

centralisé (source centrale)

source lumineuse:

lampe à incandescence

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

verre transparent

pays de fabrication:

FRANCE

tension nominale (Un):

24...230 V

appareillage:

non requis

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

flux lumineux en mode veille:

3 lm

température de couleur:

2700...2700 K

distance de visibilité du pictogramme:

15 m

largeur:

110 mm

hauteur/profondeur:

87 mm

longueur:

288 mm

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

raccordement à vis

convient pour une utilisation en continue:

Oui

Luminaire pour source centrale LSC d'évacuation type métal-verre de faibles dimensions - IP20 - Classe I - tension source 24VCC à 230VCA, flux 45lm, consommation 25W-24VCC ou 40W-230VCA - livré sans pictogramme et sans lampe

Les Atouts de l'article:

A équiper d'une lampe incandescente 24V ou 48V ou 127V ou 230V d'une puissance de 25 ou 40W maximumCertifié NF AEAS LSCA équiper avec un pictogramme universel autocollant ref:956970

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.