Ura - Module Panique "P vers NP" pour éclairage - 200900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 207...253 V
longueur - 214 mm
largeur - 300 mm
hauteur - 125 mm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400151813
Réf. Sonepar
00030200900
Réf. Fournisseur
200900
Marque
Ura
tension nominale (Un):
207...253 V
longueur:
214 mm
largeur:
300 mm
hauteur:
125 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Option de commande pour éclairage anti-panique adaptable sur toute la gamme permettant l'extinction à l'état de veille des lampes d'éclairage d'ambiance - dimensions 300x214x125mm
Les Atouts de l'article:
Bouton de commande pour l'éclairage anti panique raccordé au coffretDimensions (mm) L x l x H : 300 x 214 x 125
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Les Atouts de l'article:
Bouton de commande pour l'éclairage anti panique raccordé au coffretDimensions (mm) L x l x H : 300 x 214 x 125
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


