Non retournable

Ura - Pictogramme Practice Evolution running man + flèche haut - 168151

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Pictogramme Practice Evolution running man + flèche haut

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plaque en verre acrylique

  • signification du pictogramme - itinéraire de secours

  • bilatéral - Non

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400156979

Réf. Sonepar

00030168151

Réf. Fournisseur

168151

Marque

Ura

modèle:

plaque en verre acrylique

signification du pictogramme:

itinéraire de secours

bilatéral:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Porte-pictogramme standard sérigraphié signalisation d'évacuation Practice Évolution avec flèche vers le haut - 188x107mm - utilisable en simple ou double face

Les Atouts de l'article:

Dimensions du pictogramme: 90 x 180 mmPictogramme et flèche orientés vers le hautUtilisation en simple ou double face

Les Atouts de la gamme:

La gamme Practice Evolution permet de répondre aux besoins d'éclairage de sécurité dans tous les bâtiments tertiaires nécessitants une installation esthétique. Une pose encastrée simple et rapide et une très faible consommation caractérisent cette gamme. Un design innovant, des pictogrammes serigraphiés et des enjoliveurs disponibles en 5 couleurs offrent un haut niveau de finition. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les BAES disposent d'une garantie de 4 ans et sont certifiés NF Environnement.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Ura

Découvrez toute la gamme Ura