Non retournable

Ura - Porte-pictogramme signalisation Practice Evolution - 168150

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Porte-pictogramme signalisation Practice Evolution

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plaque en verre acrylique

  • signification du pictogramme - itinéraire de secours

  • bilatéral - Non

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400156962

Réf. Sonepar

00030168150

Réf. Fournisseur

168150

Marque

Ura

modèle:

plaque en verre acrylique

signification du pictogramme:

itinéraire de secours

bilatéral:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Porte-pictogramme réversible sérigraphié signalisation d'évacuation Practice Évolution avec flèche horizontale - 188x107mm - utilisable en simple ou double face

Les Atouts de l'article:

Dimensions du pictogramme: 90 x 180 mmPictogramme et flèche orientés horizontalementUtilisation en simple ou double face

Les Atouts de la gamme:

La gamme Practice Evolution permet de répondre aux besoins d'éclairage de sécurité dans tous les bâtiments tertiaires nécessitants une installation esthétique. Une pose encastrée simple et rapide et une très faible consommation caractérisent cette gamme. Un design innovant, des pictogrammes serigraphiés et des enjoliveurs disponibles en 5 couleurs offrent un haut niveau de finition. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les BAES disposent d'une garantie de 4 ans et sont certifiés NF Environnement.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Ura

Découvrez toute la gamme Ura