Ura - Presse-étoupe Inox M20 - pour BAES antidéflagrants - UR956482V

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Presse-étoupe Inox M20 - pour BAES antidéflagrants

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 6.1...11.7 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 20

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400173341

Réf. Sonepar

00030017334

Réf. Fournisseur

UR956482V

Marque

Ura

pour diamètre de câble jusqu'à:

6.1...11.7 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

20

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

longueur de filetage:

15 mm

dimension du profil:

24 mm

dimension angulaire hexagonale:

26.4 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

acier inoxydable (inox)

protection contre les courbures:

Oui

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Oui

modèle:

droit

pays de fabrication:

FRANCE

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

raccord à écrou divisible:

Oui

température d'utilisation:

-60...130 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

20, 21, 22

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

équilibré en pression:

Non

Presse-étoupe ATEX IEC EX IP68 M20 LAITON NICKELE - pour bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES antidéflagrants