Ura - Source centrale 48 VDC 720 Watts pour luminaire - 210212

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Source centrale 48 VDC 720 Watts pour luminaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

courant de sortie max. 1:

13.33 A

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC

  • courant de sortie max. 1 - 13.33 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • 1ère sortie secondaire pour tension DC - 42...55 V

  • 2ème sortie secondaire pour tension DC - 42...55 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400167562

Réf. Sonepar

00030016756

Réf. Fournisseur

210212

Marque

Ura

type de tension d’alimentation:

AC

courant de sortie max. 1:

13.33 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

1ère sortie secondaire pour tension DC:

42...55 V

2ème sortie secondaire pour tension DC:

42...55 V

3ème sortie secondaire pour tension DC:

42...55 V

courant de sortie max. 2:

13.33 A

courant de sortie max. 3:

13.33 A

tension de sortie ajustable:

Non

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

207...253 V

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

195.5...253 V

tension de sortie réglée:

Oui

stabilisé:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

hauteur d'encastrement:

0 mm

montage direct possible:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

hauteur:

710 mm

profondeur:

225 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Source centrale 48Vdc 720W de type permanent pour alimentation des Luminaires Source Centrale 48V

Les Atouts de l'article:

Equipée de batteries au plomb lui conférant une autonomie d'une heure et protégé contre la décharge profonde par un dispositif de limitation de décharge (DLD)Disposant de 4 départs protégés avec la possibilité d'en ajouter 2 supplémentairesEquipée d'un tableau de sécurité intégré conformément à l'article EL. 15 du règlement de sécurité des ERPVisualisation des paramètres sur afficheur alpha numérique

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.