Ura - Source centrale 48Volts pour luminaire LCS - 210213

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - AC
courant de sortie max. 1 - 22.22 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
1ère sortie secondaire pour tension DC - 42...55 V
2ème sortie secondaire pour tension DC - 42...55 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400167579
Réf. Sonepar
00030016757
Réf. Fournisseur
210213
Marque
Ura
type de tension d’alimentation:
AC
courant de sortie max. 1:
22.22 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
1ère sortie secondaire pour tension DC:
42...55 V
2ème sortie secondaire pour tension DC:
42...55 V
3ème sortie secondaire pour tension DC:
42...55 V
courant de sortie max. 2:
22.22 A
courant de sortie max. 3:
22.22 A
tension de sortie ajustable:
Non
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
207...253 V
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
195.5...253 V
tension de sortie réglée:
Oui
stabilisé:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural possible:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
hauteur d'encastrement:
0 mm
montage direct possible:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
hauteur:
955 mm
profondeur:
225 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Equipée de batteries au plomb lui conférant une autonomie d'une heure et protégé contre la décharge profonde par un dispositif de limitation de décharge (DLD)Disposant de 4 départs protégés avec la possibilité d'en ajouter 2 supplémentairesEquipée d'un tableau de sécurité intégré conformément à l'article EL. 15 du règlement de sécurité des ERPVisualisation des paramètres sur afficheur alpha numérique
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


