Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Ura - Support d'encastrement pour BAES et LSC d'ambiance Uralight - UR400050

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Support d'encastrement pour BAES et LSC d'ambiance Uralight

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • largeur - 115 mm

  • longueur - 320 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400153084

Réf. Sonepar

00030015308

Réf. Fournisseur

UR400050

Marque

Ura

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

acier

couleur:

gris

largeur:

115 mm

longueur:

320 mm

Support d'encastrement pour Bloc BAES et Luminaire pour Sources Centrales d'ambiance Uralight fluorescent

Les Atouts de l'article:

Support en tôle d'acier

Les Atouts de la gamme:

Uralight est une gamme de blocs autonomes d'éclairage de sécurité simple et économique. Les produits sont équipés de témoins de charge à Leds et disponibles dans les fonctions évacuation, ambiance et habitation. Cette gamme est disponible en technologie à controle manuel. Les BAES sont garantis 2 ans et les BAES d'évacuation sont livrés avec un pictogramme universel permettant de réaliser tous les sens d'évacuation.
Ura

Un produit Ura

Découvrez toute la gamme Ura