Ura - Système Détecteur autonome secouru - SDAD - 956899

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de codes uniques - 0
alimentation de secours intégrée - Oui
adressable - Non
mode de pose - montage en saillie
liaison radio - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400151479
Réf. Sonepar
00030956899
Réf. Fournisseur
956899
Marque
Ura
nombre de codes uniques:
0
alimentation de secours intégrée:
Oui
adressable:
Non
mode de pose:
montage en saillie
liaison radio:
Non
nombre de groupes de signalisation:
1
convient pour un usage domotique:
Non
interface externe:
Oui
hauteur:
210 mm
largeur:
290 mm
profondeur:
85 mm
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:
0
nombre de sorties pour générateur de signal optique:
0
avec alimentation électrique:
Oui
appeleur automatique intégré:
Non
tension de fonctionnement:
230 V
consommation d'électricité:
150 mA
autonomie:
4 h
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Conforme à la norme NF S 61-961 - Certifié NF SSICapacité : une ligne de 2 détecteurs automatiques de même type, et une ligne de 2 boîtiers de commandes manuelsNombre de dispositifs commandés à ruture de tension : 3 pour une puissance de 4W maximum sous 24VccAutonomie sur batteries (au plomb 2x12V, 1,2Ah) : 4 heuresEquipé de 2 contacts auxiliaires NO/NF de pouvoir de coupure 5A/48V
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


