🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Ura - Tableau répétiteur exploitation pour ECS/UGA - 310052

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Tableau répétiteur exploitation pour ECS/UGA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • mode de pose - saillie

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400167517

Réf. Sonepar

00030016751

Réf. Fournisseur

310052

Marque

Ura

modèle:

autre

mode de pose:

saillie

Tableau répétiteur d'exploitation TRE pour ECS et ECS CMSI pour le report à distance de manière synthétique des informations fournies par l'ECS avec 9 voyants de synthèse - certifié NF SSI - saillie

Les Atouts de l'article:

Conforme à la norme NF S 61-941 - Certifié NF-SSI Afficheur LCD 2 lignes 16 caractères avec 2 boutons pour le défilement des 10 derniers événements tels que la zone de détection activée, le défaut en cours, l'identification du bus de détection et du point de détection pour les ECS Adressables 9 voyants de synthèse de l'ECS/UGA et du TRE : présence tension / feu / alarme / Évacuation générale / veille restreinte / défaut (UGA) / dérangement général / hors service-test / défaut liaison TRE Bouton poussoir permettant de commander l’arrêt du signal sonore du tableau répétiteur d'exploitation (niveau sonore 60dB à 1m) Equipé d'une batterie NiMh 8,4V 120mAh pour signaler pendant une heure le manque total d'alimentation