Non retournable

Ura - Tube fluorescent 1250lm 18W pour réglettes 24V= à 230V~ - 956315

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Tube fluorescent 1250lm 18W pour réglettes 24V= à 230V~

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 18 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 1250 lm

  • température de couleur - 4100 K

  • longueur - 604 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400151073

Réf. Sonepar

00030956315

Réf. Fournisseur

956315

Marque

Ura

puissance de la source lumineuse:

18 W

Culot:

G13

flux lumineux de la source:

1250 lm

température de couleur:

4100 K

longueur:

604 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

69.5 lm/W

couleur de la lumière:

4100

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube:

28 mm

Diamètre de l'anneau:

28 mm

réflecteur interne:

Non

angle de rayonnement:

360 °

couleur:

incolore

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

18 kWh

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

Tube fluorescent pour réglettes d'ambiance - IP20 Classe I - flux 1250lm pour tension de 24Vdc à 230V~ et consommation 18W

Les Atouts de l'article:

Tube Fluorescent TL 18WFlux lumineux de 1250 lumensCulot G13

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.