Ura - Ventilateur pour maintenance sources centrales URA de réf,210209 à 21014 - 958630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux volumique, à soufflage libre - 70 m³/h
type de tension - DC
largeur - 80 mm
hauteur - 80 mm
profondeur - 25 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400171286
Réf. Sonepar
00030017128
Réf. Fournisseur
958630
Marque
Ura
flux volumique, à soufflage libre:
70 m³/h
type de tension:
DC
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
25 mm
couleur:
noir
mode de pose:
fixation à vis
indice de protection (IP):
autre
nombre de ventilateurs:
1
tension de fonctionnement CC:
8...27 V
encastrement mural:
Non
construit comme un ventilateur embrochable:
Oui
ventilateur de circulation:
Non
ventilateur de toit:
Non
avec filtre:
Non
avec élément de protection:
Non
puissance nominale:
1.8 W
finition CEM:
Non
émission du bruit:
15 dB(A)
pays de fabrication:
CHINE
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
numéro RAL:
9004
Les Atouts de l'article:
Ventilateur 24VDCDimensions 80mm x 80mm x 25mmSortie fils sur connecteur
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


