Ura - Ventilateur pour maintenance sources centrales URA réf,210510&210511 - 958631

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Ventilateur pour maintenance sources centrales URA réf,210510&210511

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux volumique, à soufflage libre - 70 m³/h

  • type de tension - DC

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 80 mm

  • profondeur - 25 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400171293

Réf. Sonepar

00030017129

Réf. Fournisseur

958631

Marque

Ura

flux volumique, à soufflage libre:

70 m³/h

type de tension:

DC

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

25 mm

couleur:

noir

mode de pose:

fixation à vis

indice de protection (IP):

autre

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CC:

4.5...13.8 V

encastrement mural:

Non

construit comme un ventilateur embrochable:

Oui

ventilateur de circulation:

Non

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Non

avec élément de protection:

Non

puissance nominale:

1.5 W

finition CEM:

Non

émission du bruit:

33 dB(A)

pays de fabrication:

CHINE

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

9004

Ventilateur en pièces détachées pour maintenance de sources centrales d'éclairage de sécurité URA réf,210510&210511 - les sources doivent être remplacées tous les 5 ans, uniquement par le ventilateur réf. 958631

Les Atouts de l'article:

Ventilateur 12VDCDimensions 80mm x 80mm x 25mmSortie fils sur connecteur

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.