Ura - Ventilateur pour maintenance sources centrales URA réf,210513&210514 - 958632

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux volumique, à soufflage libre - 150 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 175...253 V
type de tension - AC
largeur - 119 mm
hauteur - 119 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400171309
Réf. Sonepar
00030017130
Réf. Fournisseur
958632
Marque
Ura
flux volumique, à soufflage libre:
150 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
175...253 V
type de tension:
AC
largeur:
119 mm
hauteur:
119 mm
profondeur:
38 mm
couleur:
noir
mode de pose:
fixation à vis
indice de protection (IP):
autre
nombre de ventilateurs:
1
encastrement mural:
Non
construit comme un ventilateur embrochable:
Oui
ventilateur de circulation:
Non
ventilateur de toit:
Non
avec filtre:
Non
avec élément de protection:
Non
puissance nominale:
15 W
finition CEM:
Non
émission du bruit:
37 dB(A)
pays de fabrication:
CHINE
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
numéro RAL:
9004
Les Atouts de l'article:
Ventilateur 230VACDimensions 119mm x 119mm x 38mmSortie fils sur connecteur
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


