Ura - Ventilateur pour maintenance sources centrales URA réf,210515 - 958633

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 175...253 V
type de tension - AC
largeur - 150 mm
hauteur - 172 mm
profondeur - 55 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400171316
Réf. Sonepar
00030017131
Réf. Fournisseur
958633
Marque
Ura
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
175...253 V
type de tension:
AC
largeur:
150 mm
hauteur:
172 mm
profondeur:
55 mm
couleur:
noir
mode de pose:
fixation à vis
indice de protection (IP):
autre
nombre de ventilateurs:
1
encastrement mural:
Non
construit comme un ventilateur embrochable:
Oui
ventilateur de circulation:
Non
ventilateur de toit:
Non
avec filtre:
Non
avec élément de protection:
Non
puissance nominale:
45 W
finition CEM:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
pays de fabrication:
CHINE
numéro RAL:
9004
Les Atouts de l'article:
Ventilateur 230VACDimensions 150mm x 172mm x 55mmSortie fils sur connecteur
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


