Urmet - Câble Vidéo 2Voice Haute Densité (Touret De 500M) - 1083/95

URMET FRANCE
CopieCopie
Urmet - Câble Vidéo 2Voice Haute Densité (Touret De 500M)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 2

  • élément de câblage - pairs

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3608500203296

Réf. Sonepar

00075020329

Réf. Fournisseur

1083/95

Marque

Urmet

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

2

élément de câblage:

pairs

pays de fabrication:

CHINE

Câble vidéo 2Voice, paire 1mm² isolée PE, Ø6,4mm, PVC ivoire, impédance 100Ω, ignifugé IEC332-1(C2), résiste à l'eau, temp. -15 à +70°C

Les Atouts de l'article:

Les accessoires Urmet 2 Voice sont une solution idéale pour personnaliser et étendre les fonctionnalités d'un système d'interphonie vidéo. Ils offrent une large gamme de choix pour répondre aux besoins des utilisateurs et des installateurs, et permettent de créer une solution complète et évolutive.

Les Atouts de la gamme:

2Voice et Tel2Voice, la technologie d’interphones à deux fils Urmet. L’innovation 2Voice c’est plus de fonctionnalités et moins de complexité.Simplicité d’installation même en rénovation : réutilisation de seulement deux fils existants, déploiement rapide, confort d’usage pour les résidents, installation simplifiée pour les installateurs électriciens.Tel2Voice : avec le même choix de plaques de rue 2Voice, le concept unique d’interphones hybrides Tel2Voice permet pour les résidents dans un même immeuble de répondre à l’appel de l’interphone sur le téléphone fixe et/ou le smartphone et/ou le poste audio et/ou le moniteur.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...

Un produit Urmet

Découvrez toute la gamme Urmet