Urmet - Clavier Codé Inox Microbille - 12 Touches Et Bouton Porte - CE20IM4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - serrure à code
mode de pose - encastré
couleur - acier inoxydable (inox)
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3608500215176
Réf. Sonepar
00075021517
Réf. Fournisseur
CE20IM4
Marque
Urmet
modèle:
serrure à code
mode de pose:
encastré
couleur:
acier inoxydable (inox)
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable (inox)
traitement de la surface:
autre
indice de protection (IP):
autre
couplage au bus inclus:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Clavier ultra robuste 12 touches brailles + 1 touche “Porte” rétroéclairées par leds bleues à haute luminosité et facile d’entretien,Clavier conforme à la loi accessibilité aux personnes handicapées,Nombre de codes : 22, de 3 à 8 termes (touches A et B incluses),Façade Inox 316L microbillé 2.5 mm,Nombre de sorties : 3 (2 relais contact sec NO/NF + 1 commande anti-vibration),Borniers débrochables
Les Atouts de la gamme:
Les claviers de la série CE20 possèdent 2 relais contact sec NO/NF ainsi qu’une sortie S3 connectable sur une temporisation 9406 pour déporter la commande d’ouverture. Des sorties fonctionnant en mode monostable ou bistable suivant le code programmé. Des codes d’accès pouvant être composés de 3 à 8 termes (A et B inclus). La gamme de clavier série CE20 existe en 4 finitions : Inox microbillé, Zamac gris, Zamac champagne et Zamac Anthracite.


