Urmet - Distributeur Video 2D pour systèmes URMET - 1723/55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - répartir
technique d'installation - 2-fils intégral
mode de pose - saillie
matériau - plastique
largeur - 46 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021156062508
Réf. Sonepar
00075606250
Réf. Fournisseur
1723/55
Marque
Urmet
fonction:
répartir
technique d'installation:
2-fils intégral
mode de pose:
saillie
matériau:
plastique
largeur:
46 mm
hauteur:
35 mm
profondeur:
16 mm
Les Atouts de l'article:
Distributeur vidéo 2 sorties pour kit 2 familles 1723/72 NOTE 2
Les Atouts de la gamme:
Les interphones de la gamme NOTE sont conçus pour les maisons individuelles, petites copropriétés jusqu’à deux familles, commerces et bureaux. Robustes, simples et évolutifs, ils offrent un confort d’usage optimal. Avec le module CallMe, il est possible de répondre aux visiteurs et d’ouvrir la porte depuis un smartphone. Leur installation est rapide et facile pour les électriciens. Compatibles avec les solutions de l'habitat connecté Yokis, ils permettent de contrôler l’éclairage, les volets, le chauffage... depuis le moniteur ou depuis l’application mobile.
Un produit Urmet
Découvrez toute la gamme Urmet


