Non retournable

Urmet - Distributeur Video 4 Sorties pour systèmes URMET - 1794/4

URMET FRANCE
CopieCopie
Urmet - Distributeur Video 4 Sorties pour systèmes URMET

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - répartir

  • technique d'installation - système multifilaire

  • type d'interface - LAN

  • mode de pose - saillie

  • largeur - 95 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021156027545

Réf. Sonepar

00075001876

Réf. Fournisseur

1794/4

Marque

Urmet

fonction:

répartir

technique d'installation:

système multifilaire

type d'interface:

LAN

mode de pose:

saillie

largeur:

95 mm

pays de fabrication:

CHINE

Ce produit est Distributeur Video 4 Sorties pour systèmes URMET. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.