Urmet - Kit Platine Poste Video p/ sinthesi Steel Inox 8 Boutons 4 Modules 2V programmé - KVSI83/08

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec vidéo - Oui
mode de pose de la platine de rue - encastré
nombre de postes intérieurs - 8
technique d'installation - système bus
mode de pose du poste intérieur - saillie
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3608500217415
Réf. Sonepar
00075021741
Réf. Fournisseur
KVSI83/08
Marque
Urmet
avec vidéo:
Oui
mode de pose de la platine de rue:
encastré
nombre de postes intérieurs:
8
technique d'installation:
système bus
mode de pose du poste intérieur:
saillie
matériau de la platine de rue:
plastique
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de la gamme:
2Voice et Tel2Voice, la technologie d’interphones à deux fils Urmet. L’innovation 2Voice c’est plus de fonctionnalités et moins de complexité.Simplicité d’installation même en rénovation : réutilisation de seulement deux fils existants, déploiement rapide, confort d’usage pour les résidents, installation simplifiée pour les installateurs électriciens.Tel2Voice : avec le même choix de plaques de rue 2Voice, le concept unique d’interphones hybrides Tel2Voice permet pour les résidents dans un même immeuble de répondre à l’appel de l’interphone sur le téléphone fixe et/ou le smartphone et/ou le poste audio et/ou le moniteur.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...
Un produit Urmet
Découvrez toute la gamme Urmet


