Urmet - KIT TEL2VOICE 1R 2BP PROGRAMME 10 ANS avec centrale contrôle d'accès KCVPLUS1P - KVT2V10A/102

URMET FRANCE
CopieCopie
Urmet - KIT TEL2VOICE 1R 2BP PROGRAMME 10 ANS avec centrale contrôle d'accès KCVPLUS1P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec vidéo - Oui

  • mode de pose de la platine de rue - encastré

  • peut être connecté à un smartphone - Oui

  • technique d'installation - système bus

  • nombre de boutons d'appel - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3608500261630

Réf. Sonepar

00075026163

Réf. Fournisseur

KVT2V10A/102

Marque

Urmet

avec vidéo:

Oui

mode de pose de la platine de rue:

encastré

peut être connecté à un smartphone:

Oui

technique d'installation:

système bus

nombre de boutons d'appel:

2

avec secret de conversation:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

KIT TEL2VOICE 1R 2BP PROGRAMME 10 ANS avec centrale contrôle d'accès KCVPLUS1P. Ce kit comprends également des boites de badges MEMOPLUS préprogrammés. Ce qui permet d'assurer une mise en place rapide et clé en mains

Les Atouts de la gamme:

2Voice et Tel2Voice, la technologie d’interphones à deux fils Urmet. L’innovation 2Voice c’est plus de fonctionnalités et moins de complexité.Simplicité d’installation même en rénovation : réutilisation de seulement deux fils existants, déploiement rapide, confort d’usage pour les résidents, installation simplifiée pour les installateurs électriciens.Tel2Voice : avec le même choix de plaques de rue 2Voice, le concept unique d’interphones hybrides Tel2Voice permet pour les résidents dans un même immeuble de répondre à l’appel de l’interphone sur le téléphone fixe et/ou le smartphone et/ou le poste audio et/ou le moniteur.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...

Un produit Urmet

Découvrez toute la gamme Urmet