Non retournable

Urmet - KIT TEL2VOICE 2R 6BP PROGRAMME 10 ANS avec centrale contrôle d'accès KCVPLUS1P - KVT2V10A/206

URMET FRANCE
CopieCopie
Urmet - KIT TEL2VOICE 2R 6BP PROGRAMME 10 ANS avec centrale contrôle d'accès KCVPLUS1P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec vidéo - Oui

  • mode de pose de la platine de rue - encastré

  • peut être connecté à un smartphone - Oui

  • technique d'installation - système bus

  • nombre de boutons d'appel - 6

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3608500261746

Réf. Sonepar

00075026174

Réf. Fournisseur

KVT2V10A/206

Marque

Urmet

avec vidéo:

Oui

mode de pose de la platine de rue:

encastré

peut être connecté à un smartphone:

Oui

technique d'installation:

système bus

nombre de boutons d'appel:

6

avec secret de conversation:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

KIT TEL2VOICE 2R 6BP PROGRAMME 10 ANS avec centrale contrôle d'accès KCVPLUS1P. Ce kit comprends également des boites de badges MEMOPLUS préprogrammés. Ce qui permet d'assurer une mise en place rapide et clé en mains

Les Atouts de la gamme:

Ce système d’interphonie prêt à l’emploi est conçu pour une installation rapide, sans configuration complexe. Le matériel est entièrement préconfiguré, y compris la centrale VIGIK+, pour une mise en service immédiate. Chaque résident reçoit une boîte contenant trois badges MEMOPLUS et une notice personnalisée avec son identifiant Tel2Voice. Cette notice lui permet de s’enregistrer en toute autonomie, sans intervention supplémentaire. La solution est également évolutive : un moniteur ou un poste 2Voice peut être ajouté facilement pour répondre aux besoins de confort ou de personnalisation du logement.

Un produit Urmet

Découvrez toute la gamme Urmet