Non retournable

Urmet - Plaque Audio Alu 8 Bp 2Voice Montée Champagne - A83/108MCH

URMET FRANCE
CopieCopie
Urmet - Plaque Audio Alu 8 Bp 2Voice Montée Champagne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de boutons d'appel - 8

  • matériau de la façade - aluminium

  • mode de pose - encastré

  • technique d'installation - système bus

  • couleur - or

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3608500214742

Réf. Sonepar

00075021474

Réf. Fournisseur

A83/108MCH

Marque

Urmet

nombre de boutons d'appel:

8

matériau de la façade:

aluminium

mode de pose:

encastré

technique d'installation:

système bus

couleur:

or

pays de fabrication:

ITALIE

Plaque d'interphonie audio Aluminium 8 bp 2VOICE livrée montée couleur Champagne

Les Atouts de la gamme:

2Voice et Tel2Voice, la technologie d’interphones à deux fils Urmet. L’innovation 2Voice c’est plus de fonctionnalités et moins de complexité.Simplicité d’installation même en rénovation : réutilisation de seulement deux fils existants, déploiement rapide, confort d’usage pour les résidents, installation simplifiée pour les installateurs électriciens.Tel2Voice : avec le même choix de plaques de rue 2Voice, le concept unique d’interphones hybrides Tel2Voice permet pour les résidents dans un même immeuble de répondre à l’appel de l’interphone sur le téléphone fixe et/ou le smartphone et/ou le poste audio et/ou le moniteur.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...

Un produit Urmet

Découvrez toute la gamme Urmet