Non retournable

Urmet - Plaque Video Alu 2R 14 Bp 2Voice pour systèmes URMET - V83/214

URMET FRANCE
CopieCopie
Urmet - Plaque Video Alu 2R 14 Bp 2Voice pour systèmes URMET

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la façade - aluminium

  • mode de pose - encastré

  • technique d'installation - système bus

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3608500202275

Réf. Sonepar

00075020227

Réf. Fournisseur

V83/214

Marque

Urmet

matériau de la façade:

aluminium

mode de pose:

encastré

technique d'installation:

système bus

pays de fabrication:

ITALIE

Plaque à boutons monobloc vidéo aluminium 2 rangées 14 touches,Façade en aluminium anodisé,Caméra couleur grand angle 140°,Équipée de l’éclairage par leds bleues

Les Atouts de l'article:

Plaque à boutons monobloc vidéo aluminium 2 rangées 14 boutons d'appel. Façade en aluminium anodisé naturel 6 mm d’épaisseur. Caméra couleur grand angle 140°. Bloc audio et signalisation lumineuse par leds. Fermeture par vis 2 trous (outil fourni). Porte-étiquette en polycarbonate démontable par l’avant, à l’aide d’un outil spécial fourni, afin de faciliter le changement de noms. Touche d’appel en aluminium, coloris assorti à la façade. Perçage Ø 25 mm pour tête Vigik ou canon PTT. Équipée de l’éclairage par leds bleues. Boîtier d’encastrement en tôle d’acier galvanisé traité anti-corrosion. Sur demande, la façade peut-être anodisée Champagne, Or, ou Bronze.

Les Atouts de la gamme:

2Voice et Tel2Voice, la technologie d’interphones à deux fils Urmet. L’innovation 2Voice c’est plus de fonctionnalités et moins de complexité.Simplicité d’installation même en rénovation : réutilisation de seulement deux fils existants, déploiement rapide, confort d’usage pour les résidents, installation simplifiée pour les installateurs électriciens.Tel2Voice : avec le même choix de plaques de rue 2Voice, le concept unique d’interphones hybrides Tel2Voice permet pour les résidents dans un même immeuble de répondre à l’appel de l’interphone sur le téléphone fixe et/ou le smartphone et/ou le poste audio et/ou le moniteur.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...

Un produit Urmet

Découvrez toute la gamme Urmet