Urmet - Platine tactile HIZI GSM 4G avec Vigik+ avec abonnement 25 logements pour 15 ans - HIZIDESIGN15A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
technique d'installation - technique de réseau
mode de pose - saillie
type de fonctionnement - tactile
avec boucle magnétique auditive - Oui
hauteur - 300 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3608500262699
Réf. Sonepar
00075026269
Réf. Fournisseur
HIZIDESIGN15A
Marque
Urmet
technique d'installation:
technique de réseau
mode de pose:
saillie
type de fonctionnement:
tactile
avec boucle magnétique auditive:
Oui
hauteur:
300 mm
largeur:
100.5 mm
profondeur:
26 mm
Les Atouts de l'article:
La platine DESIGN de la gamme HIZI allie compacité et modernité avec son écran tactile 5’’ personnalisable et son lecteur Vigik+ intégrés. Conçue pour une pose en saillie, elle offre une gestion d’accès connectée et sécurisée grâce à son modem 4G, avec envoi des appels visiteurs directement sur les téléphones des résidents, avec ou sans l’application Tel2Voice. Dotée de la détection de présence, d’une synthèse vocale et d’une boucle malentendante intégrée, elle assure confort d’usage et accessibilité. Robuste (IP54/IK08) et adaptée à tout environnement, elle se gère exclusivement via le logiciel HIZISOFT en temps réel et permet d’ajouter jusqu’à 5 centrales supplémentaires, garantissant une solution évolutive et performante pour la gestion des accès résidentiel
Les Atouts de la gamme:
La gamme HIZI regroupe des platines et des centrales connectées qui modernisent la gestion d’accès des résidences et copropriétés. Intuitives et design, elles permettent d’appeler directement les résidents sur leur téléphone ou smartphone, avec ou sans application, et sont pilotées à distance via le logiciel HIZISOFT.Alliant confort, sécurité et accessibilité, la gamme HIZI s’adapte à toutes les configurations grâce à ses platines élégantes et ses centrales évolutives. C’est une solution complète et durable qui simplifie la vie des gestionnaires tout en offrant aux résidents une expérience moderne et fiable.




