Urmet - Platine tactile HIZI GSM 4G avec Vigik+, abonnement non inclus - HIZIDESIGN

URMET FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technique d'installation - technique de réseau

  • mode de pose - saillie

  • type de fonctionnement - tactile

  • avec boucle magnétique auditive - Oui

  • hauteur - 300 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3608500262620

Réf. Sonepar

00075026262

Réf. Fournisseur

HIZIDESIGN

Marque

Urmet

technique d'installation:

technique de réseau

mode de pose:

saillie

type de fonctionnement:

tactile

avec boucle magnétique auditive:

Oui

hauteur:

300 mm

largeur:

100.5 mm

profondeur:

26 mm

Platine HIZI design et compacte avec écran tactile 5", centrale Vigik+ et modem GSM/4G intégrés. Installation simple en saillie.Gestion à distance via HIZISOFT. Abonnement non inclus.

Un produit Urmet

Découvrez toute la gamme Urmet