Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Urmet - Platine tactile HIZI GSM 4G avec Vigik+, abonnement non inclus - HIZIDESIGN/SP

URMET FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • type de fonctionnement - tactile

  • avec boucle magnétique auditive - Oui

  • hauteur - 300 mm

  • largeur - 100.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3608500262804

Réf. Sonepar

00075026280

Réf. Fournisseur

HIZIDESIGN/SP

Marque

Urmet

mode de pose:

saillie

type de fonctionnement:

tactile

avec boucle magnétique auditive:

Oui

hauteur:

300 mm

largeur:

100.5 mm

profondeur:

26 mm

Platine design et compacte avec écran tactile 5", lecteur Vigik+ et modem GSM/4G intégré. Gestion à distance via HIZISOFT, appels visiteurs vers smartphones, accessibilité renforcée et installation simple en saillie.

Les Atouts de l'article:

La platine DESIGN de la gamme HIZI allie compacité et modernité avec son écran tactile 5’’ personnalisable et son lecteur Vigik+ intégrés. Conçue pour une pose en saillie, elle offre une gestion d’accès connectée et sécurisée grâce à son modem 4G, avec envoi des appels visiteurs directement sur les téléphones des résidents, avec ou sans l’application Tel2Voice. Dotée de la détection de présence, d’une synthèse vocale et d’une boucle malentendante intégrée, elle assure confort d’usage et accessibilité. Robuste (IP54/IK08) et adaptée à tout environnement, elle se gère exclusivement via le logiciel HIZISOFT en temps réel et permet d’ajouter jusqu’à 5 centrales supplémentaires, garantissant une solution évolutive et performante pour la gestion des accès résidentiel

Les Atouts de la gamme:

La gamme HIZI regroupe des platines et des centrales connectées qui modernisent la gestion d’accès des résidences et copropriétés. Intuitives et design, elles permettent d’appeler directement les résidents sur leur téléphone ou smartphone, avec ou sans application, et sont pilotées à distance via le logiciel HIZISOFT.Alliant confort, sécurité et accessibilité, la gamme HIZI s’adapte à toutes les configurations grâce à ses platines élégantes et ses centrales évolutives. C’est une solution complète et durable qui simplifie la vie des gestionnaires tout en offrant aux résidents une expérience moderne et fiable.

Un produit Urmet

Découvrez toute la gamme Urmet