En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Varta - HIGH SPEED CHARGER 65W - 57956101401

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - HIGH SPEED CHARGER 65W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • tension de charge - 5...20 V

  • fréquence de la tension d’alimentation - 50 Hz

  • chargeur rapide - Oui

  • longueur - 34.5 mm

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496055609

Réf. Sonepar

00091605560

Réf. Fournisseur

57956101401

Marque

Varta

tension nominale (Un):

230...230 V

tension de charge:

5...20 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50 Hz

chargeur rapide:

Oui

longueur:

34.5 mm

largeur:

28 mm

hauteur:

108 mm

Chargeur rapide utilisant la dernière technologie GaN. Puissance totale 65W max. Technologies Power Delivery et Quick Charge. Charge simultanément 3 appareil, et capable de charger un ordinateur portable. Très léger, compact et pratique.

Un produit Varta

Découvrez toute la gamme Varta