fin de vie

Varta - LCD Chargeur + allume cigare - sans accu - 57070201401

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - LCD Chargeur + allume cigare - sans accu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 100...240 V

  • tension de charge - 12...12 V

  • fréquence de la tension d’alimentation - 50 Hz

  • chargeur rapide - Oui

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CHARGEURS

EAN

4008496641352

Réf. Sonepar

00091664135

Réf. Fournisseur

57070201401

Marque

Varta

tension nominale (Un):

100...240 V

tension de charge:

12...12 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50 Hz

chargeur rapide:

Oui

indice de protection (IP):

autre

avec fonction décharge:

Non

longueur:

117 mm

largeur:

72 mm

hauteur:

35 mm

Chargeur LCD 4 plots - USB IN - charge 2 taille d'ACCUS : AA et AAA - charge par paire de même taille. Indication du niveau de charge. Dispositif de sécurité complet.