Varta - LCD MULTI CHARGER+ sans accu - 57681101401

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 100...240 V
tension de charge - 12...12 V
fréquence de la tension d’alimentation - 60 Hz
chargeur rapide - Non
avec fonction décharge - Non
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008496988211
Réf. Sonepar
00091698821
Réf. Fournisseur
57681101401
Marque
Varta
tension nominale (Un):
100...240 V
tension de charge:
12...12 V
fréquence de la tension d’alimentation:
60 Hz
chargeur rapide:
Non
avec fonction décharge:
Non
longueur:
146 mm
largeur:
116 mm
hauteur:
32 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Varta
Découvrez toute la gamme Varta


