Varta - LCD ULTRA FAST CHARGER+ & 4xAccus HR6/AA 2100 mAh - 57685101441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 100...240 V
tension de charge - 12...12 V
fréquence de la tension d’alimentation - 60 Hz
chargeur rapide - Oui
avec fonction décharge - Oui
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008496988273
Réf. Sonepar
00091698827
Réf. Fournisseur
57685101441
Marque
Varta
tension nominale (Un):
100...240 V
tension de charge:
12...12 V
fréquence de la tension d’alimentation:
60 Hz
chargeur rapide:
Oui
avec fonction décharge:
Oui
longueur:
146 mm
largeur:
92 mm
hauteur:
43 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Varta
Découvrez toute la gamme Varta


