Varta - LONGLIFE AAA x10 - 4103101761

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.5 V
capacité - 1200 mAh
désignation IEC - LR 03
autre désignation - AAA/AM 4
désignation des dimensions - micro
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LONGLIFE AAA x10
EAN
4008496067541
Réf. Sonepar
00091606754
Réf. Fournisseur
4103101761
Marque
Varta
tension nominale:
1.5 V
capacité:
1200 mAh
désignation IEC:
LR 03
autre désignation:
AAA/AM 4
désignation des dimensions:
micro
nombre de cellules:
1
modèle:
alcaline au manganèse
hauteur, borne comprise:
44.5 mm
diamètre:
10.5 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
11 g


