Varta - LONGLIFE POWER AAA x20 - 4903121720

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.5 V
désignation IEC - LR 03
autre désignation - AAA/AM 4
désignation des dimensions - micro
nombre de cellules - 1
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LONGLIFE POWER AAA x20
EAN
4008496067091
Réf. Sonepar
00091606709
Réf. Fournisseur
4903121720
Marque
Varta
tension nominale:
1.5 V
désignation IEC:
LR 03
autre désignation:
AAA/AM 4
désignation des dimensions:
micro
nombre de cellules:
1
modèle:
alcaline au manganèse
longueur:
106.6 mm
hauteur, borne comprise:
127 mm
largeur:
11.2 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
0.24 g


