Varta - LONGLIFE POWER AAA x24 CUBE - 4903121134

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 1.5 V
capacité - 1270 mAh
désignation IEC - LR 03
autre désignation - AAA/AM 4
désignation des dimensions - micro
Conditionnement
16 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008496129874
Réf. Sonepar
00091612987
Réf. Fournisseur
4903121134
Marque
Varta
tension nominale:
1.5 V
capacité:
1270 mAh
désignation IEC:
LR 03
autre désignation:
AAA/AM 4
désignation des dimensions:
micro
nombre de cellules:
1
modèle:
alcaline au manganèse
longueur:
64.54 mm
hauteur, borne comprise:
44.64 mm
largeur:
48.4 mm
diamètre:
10.5 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
0.28 g
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Varta
Découvrez toute la gamme Varta


