Varta - LONGLIFE POWER Dx2 - 4920121422

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 1.5 V
capacité - 16500 mAh
désignation IEC - LR 20
autre désignation - D/AM 1
désignation des dimensions - mono
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008496128518
Réf. Sonepar
00091612851
Réf. Fournisseur
4920121422
Marque
Varta
tension nominale:
1.5 V
capacité:
16500 mAh
désignation IEC:
LR 20
autre désignation:
D/AM 1
désignation des dimensions:
mono
nombre de cellules:
1
modèle:
alcaline au manganèse
hauteur, borne comprise:
61.5 mm
diamètre:
34.2 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
137 g
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Varta
Découvrez toute la gamme Varta


