Varta - MINI CHARGER+2AA 56706 2100mAh - 57656101451

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 100...240 V
fréquence de la tension d’alimentation - 50 Hz
chargeur rapide - Non
avec fonction décharge - Non
longueur - 103 mm
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHARGEURS
EAN
4008496054572
Réf. Sonepar
00091605457
Réf. Fournisseur
57656101451
Marque
Varta
tension nominale (Un):
100...240 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50 Hz
chargeur rapide:
Non
avec fonction décharge:
Non
longueur:
103 mm
largeur:
43 mm
hauteur:
63 mm


