fin de vie

Varta - MINI CHARGER+2AAA 56703 800mAh - 57656201421

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - MINI CHARGER+2AAA 56703 800mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 100...240 V

  • fréquence de la tension d’alimentation - 50 Hz

  • chargeur rapide - Non

  • avec fonction décharge - Non

  • longueur - 103 mm

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CHARGEURS

EAN

4008496054541

Réf. Sonepar

00091605454

Réf. Fournisseur

57656201421

Marque

Varta

tension nominale (Un):

100...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50 Hz

chargeur rapide:

Non

avec fonction décharge:

Non

longueur:

103 mm

largeur:

43 mm

hauteur:

63 mm

CHARGEUR MINI + 2 AAA 800mAh. Le meilleur rapport qualité-prix. Charge 2 accus AA ou AAA NiMH en même temps. Temps de charge 4,5 h. Indication du statut de chargement par LED verte. Fiche EU. Caractéristiques de sécurité avancées