Varta - Pile Alcaline LONGLIFE 6LR61/9V. Blister x1 - 4122101411

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 9 V
capacité - 550 mAh
désignation IEC - 6 LR 61
autre désignation - 6 AM 6
désignation des dimensions - bloc
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008496525423
Réf. Sonepar
00091652542
Réf. Fournisseur
4122101411
Marque
Varta
tension nominale:
9 V
capacité:
550 mAh
désignation IEC:
6 LR 61
autre désignation:
6 AM 6
désignation des dimensions:
bloc
nombre de cellules:
6
modèle:
alcaline au manganèse
longueur:
17.5 mm
hauteur, borne comprise:
48.5 mm
largeur:
26.5 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
46 g


