Varta - Pile Alcaline LONGLIFE LR03/AAA.Blister x8 - 4103101418

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - Pile Alcaline LONGLIFE  LR03/AAA.Blister x8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.5 V

  • désignation IEC - LR 03

  • autre désignation - AAA/AM 4

  • désignation des dimensions - micro

  • nombre de cellules - 8

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496681969

Réf. Sonepar

00091668196

Réf. Fournisseur

4103101418

Marque

Varta

tension nominale:

1.5 V

désignation IEC:

LR 03

autre désignation:

AAA/AM 4

désignation des dimensions:

micro

nombre de cellules:

8

modèle:

alcaline au manganèse

hauteur, borne comprise:

4.45 mm

diamètre:

1.05 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

11.3 g

ALCALINE LONGLIFE LR03/AAA. Packaging carton et FSC. Energie endurante pour appareils nécessitant un niveau d'énergie bas et constant, tels que télécommandes, horloges, radios. Blister x8