fin de vie

Varta - Pile Alcaline LONGLIFE MAX POWER LR03/AAA. Blister x8 - 4703101418

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - Pile Alcaline LONGLIFE MAX POWER LR03/AAA. Blister x8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 1250 mAh

  • désignation IEC - LR 03

  • autre désignation - AAA/AM 4

  • désignation des dimensions - micro

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496681563

Réf. Sonepar

00091668156

Réf. Fournisseur

4703101418

Marque

Varta

tension nominale:

1.5 V

capacité:

1250 mAh

désignation IEC:

LR 03

autre désignation:

AAA/AM 4

désignation des dimensions:

micro

nombre de cellules:

1

modèle:

alcaline au manganèse

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

11 g

ALCALINE LONGLIFE MAX POWER LR03/AAA. Nouveau design.Packaging carton et FSC.Système d'ouverture et fermeture innovant.ENERGIE PRÉCISE pour appareils haute technologie: appareils photo,manette de jeux,montre connectée-10 ans de garantie. Bl