fin de vie

Varta - Pile Alcaline LONGLIFE POWER LR20/D. Blister x4 - 4920121414

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - Pile Alcaline LONGLIFE POWER LR20/D. Blister x4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.5 V

  • désignation IEC - LR 20

  • autre désignation - D/AM 1

  • désignation des dimensions - mono

  • nombre de cellules - 4

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496559275

Réf. Sonepar

00091655927

Réf. Fournisseur

4920121414

Marque

Varta

tension nominale:

1.5 V

désignation IEC:

LR 20

autre désignation:

D/AM 1

désignation des dimensions:

mono

nombre de cellules:

4

modèle:

alcaline au manganèse

longueur:

61.5 mm

hauteur, borne comprise:

61 mm

diamètre:

34 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

136 g

Pile AlcalineLONGLIFE POWER LR20/D - énergie puissante pour les appareils gros consommateurs d'énergie. Blister x4