Non retournable

Varta - Pile Electronique 4SR44/V28PPX - 6V - 4028101401

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - Pile Electronique 4SR44/V28PPX - 6V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 6.2 V

  • capacité - 145 mAh

  • désignation IEC - 4 SR 44

  • autre désignation - sans

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496273911

Réf. Sonepar

00091627391

Réf. Fournisseur

4028101401

Marque

Varta

tension nominale:

6.2 V

capacité:

145 mAh

désignation IEC:

4 SR 44

autre désignation:

sans

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

4

modèle:

oxyde d'argent/zinc

hauteur, borne comprise:

25.2 mm

diamètre:

13 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

11.1 g

pays de fabrication:

JAPON

Pile Electronique 4SR44/V28PX - 6V

Un produit Varta

Découvrez toute la gamme Varta