Non retournable

Varta - Pile electronique LR8D425D/AAAA - 4061101402

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - Pile electronique LR8D425D/AAAA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 640 mAh

  • désignation IEC - LR 61

  • autre désignation - AAAA

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496884223

Réf. Sonepar

00091688422

Réf. Fournisseur

4061101402

Marque

Varta

tension nominale:

1.5 V

capacité:

640 mAh

désignation IEC:

LR 61

autre désignation:

AAAA

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

2

modèle:

alcaline au manganèse

longueur:

39.8 mm

hauteur, borne comprise:

41.5 mm

largeur:

80 mm

diamètre:

8.3 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

6.6 g

pays de fabrication:

CHINE

Pile electronique LR8D425D/AAAA

Un produit Varta

Découvrez toute la gamme Varta