Varta - Pile lithium CR1/2AA - 6127101401

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 700 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - 1/2 AA

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496987696

Réf. Sonepar

00091698769

Réf. Fournisseur

6127101401

Marque

Varta

tension nominale:

3 V

capacité:

700 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

1/2 AA

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

1

modèle:

lithium

longueur:

25 mm

hauteur, borne comprise:

25.1 mm

diamètre:

14.5 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

88 g

pays de fabrication:

CHINE

Pile Lithium CR 1/2AA - 3V . Blister x1

Un produit Varta

Découvrez toute la gamme Varta