Varta - Pile lithium CR1616 - 3V. Blister x2 - 6616101402

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - Pile lithium CR1616 - 3V. Blister x2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3 V

  • désignation IEC - CR 1616

  • autre désignation - sans

  • désignation des dimensions - pile-bouton

  • modèle - lithium

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496991525

Réf. Sonepar

00091699152

Réf. Fournisseur

6616101402

Marque

Varta

tension nominale:

3 V

désignation IEC:

CR 1616

autre désignation:

sans

désignation des dimensions:

pile-bouton

modèle:

lithium

utilisation dans la zone Ex:

Oui

Pile lithium bouton CR1616 - 3V. Blister x2